Nemo II Mini encastré de sol asymétrique collerette en inox 316L aluminium et verre trempé 4W 3000K 40 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures 230V classe I IP67 IK10 livré avec 1 mètre de câble HO7RNF
Nemo II est un luminaire performant symétrique encastré dans le sol pour l'éclairage décoratif et fonctionnel des façades et jardins
Gamme d'encastrés de sol garantie anticorrosion 10 ans
Nemo ii / siriak
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
facteur de puissance (cos phi)
classe de qualité matériau boîtier/corps
hauteur/profondeur d'encastrement
compatible avec Casambi
appareil de commande échangeable
angle de rayonnement ajustable
réglage des lumens
température de couleur réglable
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
commande via Bluetooth
variation DSI
élément de distribution de lumière
variation avec bouton-poussoir
variation Zigbee
variation Touch and Dim
variation Sine Wave Reduction
variation RF
variation programmable
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
variation modulation de tension secteur
variation système propriétaire constructeur
variation LineSwitch
variation par potentiomètre (intégré)
variation DMX
variation DALI
variation 1-10V
variation 0-10V
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
compatible IFTTT
couleur de la lumière
puissance du système
température de couleur
appareillage fourni
nombre de lampes/modules
charge max.
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
possibilité de marcher/rouler dessus
IK
matériau de la verrine
répartition lumineuse
Type
Matière
hauteur/profondeur
diamètre d'encastrement
IRC
orientable
puissance de lampe acceptée
type de tension
Couleur du boîtier
type de connexion
Diamètre
Classe électrique